代表画像

七星 メタルコネクタ ”NCS-25シリーズ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28699705 品番NCS-255-AD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。
結線接続方式は、はんだ付けになります。

用途ねじ込みロック式コネクタ トラスコ品番806-8089 材質シェル:亜鉛合金、クロムめっき処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金、ニッケルめっき 定格10A250V コネクタ形状AD 導体断面積(mm2)電線:2 コンタクト数5 耐電圧(V)1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする