6804 長袖シャツ 6804 Asahicho(旭蝶繊維) 28699799 6804 長袖シャツ 6804 Asahicho(旭蝶繊維) 28699799

長袖シャツ 6804

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28699799 品番 6804
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

ムレにくく、さらっとした風合い

ストーン サイズ3L 機能帯電防止素材、サラドラ(防汚加工・シルクプロテイン加工)、清涼素材、吸汗速乾、防汚加工 混率(%)ポリエステル80・綿20 仕様背メッシュ、ダブルポケット(ファスナー付)、胸・袖ペン差し付、デザインドットボタン、脇スリット、ロールアップ 種別長袖シャツ 材質樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン 胸囲(cm)122 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62 着丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする