メイン画像

SC-800L-BOX スーパークリップクリア オート 28699800 SC-800L-BOX スーパークリップクリア オート 28699800 SC-800L-BOX スーパークリップクリア オート 28699800

スーパークリップクリア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 28699800 品番 SC-800L-BOX
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ステンレスのクリップです。
小さくてもしっかり、強く止まります。
金属センサーに感知されます。

用途書類や伝票の整理に最適です。 トラスコ品番135-8745 材質ステンレス シルバー サイズL 奥行(mm)4.7 縦(mm)22 横(mm)13 綴じ枚数40 保持枚数40 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする