代表画像

SHG-3 G-124用階段手摺り(片側) ナカオ 28699818 SHG-3 G-124用階段手摺り(片側) ナカオ 28699818

G-124用階段手摺り(片側)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28699818 品番SHG-3
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

G-124用階段手すりです。

用途G型用 仕様G-124用階段手摺り(片側) トラスコ品番851-5252 適合機種G-124 材質アルミ 質量(kg)2.7
注意
※片側の価格です。
※2019年10月良い全の製作の製品には、取付に穴あけ加工が必要な場合があります。
※お客様での組立になります。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする