代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28699827
品番
SJT-125GU-M16-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(N)
1200
許容荷重(daN)
120
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
40
取付高(mm)
166
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3097
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
質量(g)
870
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
32
軸長L(mm)
40
関連資料:
(0.03MB)