代表画像

ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28699836 品番SJT-125GUS-M16-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(N)1200 許容荷重(daN)120 ねじ径M16×2.00 軸長(mm)40 取付高(mm)166 用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3099 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入) 質量(g)960 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)32 軸長L(mm)40
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする