E020 半袖ブルゾン E020 Asahicho(旭蝶繊維) 28700203 E020 半袖ブルゾン E020 Asahicho(旭蝶繊維) 28700203

半袖ブルゾン E020

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28700203 品番 E020
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

しなやかでシワになりにくい

ストーン サイズS 機能シーティング、二層構造糸、防シワ、防縮、ソフト加工、エコ商品、ストレッチ、清涼素材 混率(%)綿70・ポリエステル30(未利用綿70・再生ポリエステル30) 仕様衿台、ノーフォークメッシュ仕様、背メッシュ、ダブルポケット(マチ付)、内ポケットメッシュ仕様、胸ペン差し付、袖ペン差し付、シークレットボタン、サイドフィットボタン 種別半袖ブルゾン 材質樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 肩幅(cm)47 袖丈(cm)22 着丈(cm)59 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 067

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする