色ストーン
サイズ4L
機能シーティング、二層構造糸、防シワ、防縮、ソフト加工、エコ商品、ストレッチ、清涼素材
混率(%)綿70・ポリエステル30(未利用綿70・再生ポリエステル30)
仕様衿台、ノーフォークメッシュ仕様、背メッシュ、ダブルポケット(マチ付)、内ポケットメッシュ仕様、胸ペン差し付、袖ペン差し付、シークレットボタン、サイドフィットボタン
種別半袖ブルゾン
材質樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)132
肩幅(cm)57
袖丈(cm)26
着丈(cm)70
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 067