メイン画像

ヘルメットインナー”ヘルインナー”(つば付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28700369 品番ST-4-1-G
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。
優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。
汚れたらすぐ洗って乾かせ、その効力は衰えません。

用途ヘルメットのインナー用。 トラスコ品番111-0078 適合機種25 材質ポリエステル 長さ(mm)12×11×18 幅(mm)38 ダークグリーン サイズフリー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×12×11 適合頭囲(cm)最大:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28700369
2023-11-20
用途:
工場作業用
鉱業

浅くて脱げる。これって使えるの?お金の無駄だった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする