メイン画像
ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 牛革手袋
ペンギンエースの 牛床革
床革手袋 黄表革・アテツキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28700378
品番
TH-403-L
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
柔らか床革手袋です。
高品質な床革を使用し、柔らかく手にフィットします。
優れた作業性を実現します。
用途
作業用。
仕様
当て:親指ワイドアテ付
トラスコ品番
111-0062
材質
牛革
厚さ(mm)
1.9
色
グレー
サイズ
L
全長(cm)
25.2
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
20
縫い形式
背縫い
袖口仕様
袖なし