メイン画像
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの プラグ・止め輪・ピン
日本パワーファスニングの プラグ・キャップ
日本パワーファスニングの キャップ
JPF AZワッシャー 鉄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
トラスコ品番
107-0657
注文コード
28700414
品番
COOLPACK-AZWASHER-5x13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
パッキンと一体化したドーム型座金です。
用途
座金パッキンに。
トラスコ品番
107-0657
材質
亜鉛メッキ鋼板+EPDM製
厚さ(mm)
3.2
内径(Φmm)
3.3
呼び径
M5
外径(Φmm)
12.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※安全メガネ、保護具を着用してください。