メイン画像
ミエローブ
ミエローブの 耐油手袋
ミエローブの 塩化ビニール 耐油手袋
ミエローブの 厚手タイプ 塩化ビニール
ミエローブ 塩化ビニール手袋”ハイブリッドジャージ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28700475
品番
NO.506-S
参考基準価格(税別)
¥874
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ポリ塩化ビニールとニトリルゴムをブレンドすることで、フィット性・柔軟性・作業性・耐油性を併せ持ち、とろけるほどのしなやかさを実現した手袋です。
仕様
裏布あり
トラスコ品番
114-9484
材質
表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、裏:綿
厚さ(mm)
1
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
24
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
20
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応