メイン画像

ミエローブ 塩化ビニール手袋”No200 茶”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード28700509 品番NO.201-LL
参考基準価格(税別)¥906 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。
魚油にも強く水産関係にも適応します。
袖口ジャージ付です。

用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。 仕様裏布あり トラスコ品番114-9559 材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿 厚さ(mm)1 サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23.5 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする