メイン画像
ミエローブ
ミエローブの 耐油手袋
ミエローブの 塩化ビニール 耐油手袋
ミエローブの 厚手タイプ 塩化ビニール
ミエローブ 塩化ビニール手袋”No200 E”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28700518
品番
NO.202-LL
参考基準価格(税別)
¥906
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。
魚油にも強く、水産関係にも適応します。
袖口カットタイプで耐久性にも優れます。
用途
自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
仕様
裏布あり
トラスコ品番
116-7479
材質
表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿
厚さ(mm)
1
色
ブラウン
サイズ
LL
全長(cm)
25
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23.5
滑り止め効果
あり