メイン画像
ミエローブ
ミエローブの 耐油手袋
ミエローブの 塩化ビニール 耐油手袋
ミエローブの 厚手タイプ 塩化ビニール
ミエローブ 塩化ビニール手袋”No210 K”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28700545
品番
NO.601-M
参考基準価格(税別)
¥906
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。
手が蒸れにくく丈夫な背抜き手袋です。
用途
自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
仕様
裏布あり
トラスコ品番
116-7629
材質
表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿
厚さ(mm)
1
色
オレンジ
サイズ
M
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
26
滑り止め効果
あり