メイン画像
ミエローブ
ミエローブの 耐油手袋
ミエローブの ニトリルゴム 耐油手袋
ミエローブの 厚手タイプ ニトリルゴム
ミエローブ ニトリルゴム手袋”耐油ニトリル”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28700570
品番
NO.410-S
参考基準価格(税別)
¥1,034
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
指股を補強し、ハードな作業にも耐えられるようにしています。
粒子の大きなすべり止め加工ですべり止めを強化しています。
用途
自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
仕様
裏布あり
トラスコ品番
116-7445
材質
表:ニトリルゴム、裏:綿
厚さ(mm)
1
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
28
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
24
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応