メイン画像
パルサールブ
パルサールブの グリース用注入器
パルサールブの グリース自動給油機
E型汎用グリス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
120-8555
注文コード
28700606
品番
E60/PL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,820
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1.3.6.9.12ヶ月の5種類の給油期間を自由に設定することができます。
360°取り付け方向に制限はありません。
正確な潤滑ができます。
用途
軸受部(ベアリング)などのメンテナンスに。
トラスコ品番
120-8555
幅(mm)
Φ77
高さ(mm)
92
ちょう度
2
グリス容量
60mL
給油
設定可能期間:1、3、6、9、12ヶ月
危険物の類別
非危険物
給油箇所
軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに
注意
※分配給油はできません。