メイン画像
パルサールブ
パルサールブの グリース用注入器
パルサールブの グリース自動給油機
E型汎用グリス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28700615
品番
E120/PL1
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1.3.6.9.12ヶ月の5種類の給油期間を自由に設定することができます。
360°取り付け方向に制限はありません。
正確な潤滑ができます。
用途
軸受部(ベアリング)などのメンテナンスに。
トラスコ品番
120-8536
幅(mm)
Φ77
高さ(mm)
112
ちょう度
2
グリス容量
120mL
給油
設定可能期間:1、3、6、9、12ヶ月
危険物の類別
非危険物
給油箇所
軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに
注意
※分配給油はできません。