メイン画像
ミズケイ
ミズケイの 照明器具
ミズケイの 誘導灯/非常灯
ミズケイの 誘導灯
誘導灯ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28700667
品番
8001000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
外向きの面ファスナーを使用しているので、ベルトへの装着が簡単です。
上下の反射材で夜間の視認性がUPします(反射材幅3.5cm)。
メッシュ生地で水はけもよく、収納時も光が見えます。
用途
誘導灯や手旗の収納に。
トラスコ品番
226-6723
材質
ポリエステル
長さ(mm)
400
幅(mm)
120
長さ(cm)
縦47(面ファスナーも含む)
寸法(cm)
縦40×幅12(メッシュ部分)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソーラー
なし
注意
※濡れたまま放置しないで下さい。