メイン画像
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの カッター
インダストリーコーワの スクレイパー
インダストリーコーワの スクレイパー本体
RG 皮すきハンマー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
28700676
品番
14621
参考基準価格(税別)
¥846
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
貫通式ハンマー付です。
すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。
用途
塗料剥がし、さび削りに。
トラスコ品番
120-1987
材質
刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
形状
平型
全長(mm)
225
刃長(mm)
105
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応