メイン画像

RG 皮すきハンマー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 28700710 品番 14626
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

貫通式ハンマー付です。
すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。

用途塗料剥がし、さび削りに。 トラスコ品番120-0507 材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー 形状Y型 全長(mm)220 刃長(mm)100 刃幅(mm)90 刃厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする