メイン画像
十川産業
十川産業の 継手・パイプ
十川産業の 継手
十川産業の ホース継手
”MEGAタッチ” 真鍮製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28700904
品番
TH-25-3/4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。
漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
ねじサイズ
3/4
ホース寸法(mm)
25
トラスコ品番
130-8716
材質
ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
形状
ホース継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材