メイン画像

APW5025LS コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス コノエ 28700920 APW5025LS コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス コノエ 28700920 APW5025LS コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス コノエ 28700920

コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(70本) 注文コード 28700920 品番 APW5025LS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。
頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。
四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。

用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm〜9.0mm 付属品No.3 四角ビット×1本 トラスコ品番149-1578 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート 寸法L(mm)25 寸法H(mm)4 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)11 ねじ径(mm)4.8 働き長さ(mm)11 寸法D(mm)10.8 頭部厚(mm)4 頭部径(Φmm)10.8 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法H(mm)4 呼び寸法d(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする