代表画像
コノエ
コノエの ねじ
コノエの 木ねじ・ドリルネジ
コノエの ドリルネジ(切り刃付)
コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(60本)
注文コード
28700929
品番
APW5035LS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。
頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。
四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。
用途
鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm〜9.0mm
付属品
No.3 四角ビット×1本
トラスコ品番
149-1579
材質
ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
4
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
21
ねじ径(mm)
4.8
働き長さ(mm)
21
寸法D(mm)
10.8
頭部厚(mm)
4
頭部径(Φmm)
10.8
最大適合板厚(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法H(mm)
4