メイン画像

8130022 伸縮式三角コーン ミズケイ 28701139 8130022 伸縮式三角コーン ミズケイ 28701139 8130022 伸縮式三角コーン ミズケイ 28701139

伸縮式三角コーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28701139 品番8130022
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーンです。
コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。
風の強い日でも使用できるウエイト付です。

用途工事現場や迷惑駐車対策に。 仕様差込口カット有無:有 トラスコ品番226-6753 セット内容伸縮式三角コーン41cm(オレンジ)1個、ウエイト/41cm用 1個 材質土台部分:ポリプロピレン・伸縮部分:ポリプロピレン、ウエイト:ゴム 幅(mm)245 オレンジ 高さ(mm)使用時:約410mm、 収納時:50mm 質量(g)1460 種類伸縮式 内径(Φmm)差込口20 差込口カット有無:有 内径(mm)差込口:20 RoHS指令(10物質対応)対応 折り畳み可否
注意
※強い衝撃を与えないで下さい。
※風等で倒れる場合は、ウエイトを装着してご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする