メイン画像
マサル工業
マサル工業の プラグ・止め輪・ピン
マサル工業の プラグ・キャップ
マサル工業の キャップ
ボルト用保護カバー ハカマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28701200
品番
BHKM161
参考基準価格(税別)
¥255
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
●ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。●ハカマは段積みが可能です。
適合
16型ボルト用保護カバー
トラスコ品番
135-0548
材質
PVC(塩化ビニル)
色
グレー
高さ(mm)
30
質量(g)
19
外径(Φmm)
60.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボルト用保護カバーを取付ける前に設置します。