PPSKSL45X90KCCPB ポップルスタンド看板シルエット TOKISEI 28701279

メイン画像

ポップルスタンド看板シルエット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプボード:カップ
内容量1台注文コード28701279品番PPSKSL45X90KCCPB
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

シルエットでアイキャッチします。
カタチで目を引く手書きマーカーボードスタンド看板です。
かわいいシルエットでカフェや休憩スペースにぴったりです。
水性マーカーペンで何度でも書き消し可能です。

用途
ポスター展示に。
トラスコ品番142-9205材質面板=アルミ複合板(黒)+特殊コーティング板面:ブラックタイプボード:カップ枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)外寸:890×440外寸法・高さ(mm)1000外寸法・奥行(mm)340外寸法・間口(mm)450
注意
※マグネットは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする