メイン画像
TOKISEI
ポップルスタンド看板シルエット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
タイプ
ボード:くま
ボード:カップ
ボード:ネコ
ボード:くま
ボード:車
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28701297
品番
PPSKSL45X90KKMFB
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
シルエットでアイキャッチします。
カタチで目を引く手書きマーカーボードスタンド看板です。
かわいいシルエットでカフェや休憩スペースにぴったりです。
水性マーカーペンで何度でも書き消し可能です。
用途
ポスター展示に。
トラスコ品番
144-1902
材質
面板=アルミ複合板(黒)+特殊コーティング
色
板面:ブラック
タイプ
ボード:くま
枠の色
シルバー
板面(縦×横)(mm)
外寸:890×440
外寸法・高さ(mm)
1000
外寸法・奥行(mm)
340
外寸法・間口(mm)
450
注意
※マグネットは使用できません。