曜日別特売
671107 布切はさみ 兼信 Clover(クロバー) 28701358

メイン画像

671107 布切はさみ 兼信 Clover(クロバー) 28701358
671107 布切はさみ 兼信 Clover(クロバー) 28701358
671107 布切はさみ 兼信 Clover(クロバー) 28701358
671107 布切はさみ 兼信 Clover(クロバー) 28701358

布切はさみ 兼信

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード28701358品番671107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

優れた切れ味と耐久性がある付鋼(複合材)の裁ちばさみです。
職人が丁寧に仕上げた逸品です。

用途布の裁断に。縫製作業に。付属品サックトラスコ品番166-3161材質刃部:鋼、柄部:鋳鉄全長(mm)255タイプ布切り用刃長(mm)108刃厚(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする