メイン画像
コーワ(KOWA)
コーワ(KOWA)の サポーター・テーピング
コーワ(KOWA)の サポーター
コーワ(KOWA)の 手首・足首用 サポーター
バンテリンコーワ保温サポーター 手くび専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28701620
品番
23030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
セルフヒートファイバー採用&ロングサイズ設計です。
用途
手くび保温サポーター
トラスコ品番
158-7594
材質
ナイロン、アクリル、ポリウレタン、ウール
色
ブラック
サイズ
L
タイプ
保温タイプ
手首周り(cm)
17〜19