メイン画像
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ゲルインクボールペン
uni ノック式消せるゲルインクボールペンリフィール0.38オフブラック 替芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28701647
品番
URR10038.24
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥94
販売価格(税別)
¥
85
バスケットに入れる
消し具でこすると摩擦熱で色を消せるゲルインクボールペンです。
トラスコ品番
137-4358
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
112
方式
ノック式
芯径(mm)
0.38
線幅(mm)
筆記:非公開
インク色
オフブラック
色(本体)
半透明
繰り返し・詰め替え
対応