メイン画像

AR-1221 マルチハンガー アラオ 28701665 AR-1221 マルチハンガー アラオ 28701665

マルチハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28701665 品番 AR-1221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

差し込むだけで取り付け、外すときも上方向に上げるだけです。
最大5つまでのホウキ等が設置可能です。
樹脂製で軽量です。

用途ホウキ・チリトリなどをきれいに並べて整理整頓するときに。 トラスコ品番159-7479 材質本体ABS樹脂+クランプ金具の複合品 幅(mm)410 グレー 摘要5本掛 高さ(mm)100 奥行(mm)140 ホルダー数5 フック6個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする