HTC-JD-FC050-32-090-1-0-A ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ マパール 28701769

メイン画像

HTC-JD-FC050-32-090-1-0-A ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ マパール 28701769
HTC-JD-FC050-32-090-1-0-A ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ マパール 28701769

ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンクBT50(二面拘束)
把握径(Φmm)32
内容量1本注文コード28701769品番HTC-JD-FC050-32-090-1-0-A
参考基準価格(税別)¥58,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。
従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。
優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。
空締めによる故障の心配はありません。
スリーブ使用により様々な径に対応いたします。

用途
ミーリングチャックに代わる用途が可能
トラスコ品番149-1119タイプショートヘビーデザイン外径(Φmm)68シャンクBT50(二面拘束)首下長(mm)90把握径(Φmm)32刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ首下径(Φmm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする