メイン画像

HTC-HSK-A063-32-105-1-0-A ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ マパール 28701796 HTC-HSK-A063-32-105-1-0-A ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ マパール 28701796

ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28701796 品番 HTC-HSK-A063-32-105-1-0-A
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。
従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。
優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。
空締めによる故障の心配はありません。
スリーブ使用により様々な径に対応いたします。

用途ミーリングチャックに代わる用途が可能 トラスコ品番149-1123 タイプショートヘビーデザイン 外径(Φmm)53 シャンクHSK-A63 首下長(mm)105 把握径(Φmm)32 刃具調整量(mm)10 適合レンチ付属六角レンチ 首下径(Φmm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする