メイン画像

HTC-BT030-04-85-1-0-A ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ マパール 28701900 HTC-BT030-04-85-1-0-A ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ マパール 28701900

ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28701900 品番 HTC-BT030-04-85-1-0-A
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。
あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。
従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。
優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。
先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm)
フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。
ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。

用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。 トラスコ品番137-4436 タイプ3°テーパスリム シャンクBT30 把握径(Φmm)4 刃具調整量(mm)12 適合レンチ付属六角レンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする