HTC-BT040-20-120-3-0-A ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ マパール 28702094

メイン画像

HTC-BT040-20-120-3-0-A ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ マパール 28702094
HTC-BT040-20-120-3-0-A ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ マパール 28702094

ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
把握径(Φmm)20
内容量1本注文コード28702094品番HTC-BT040-20-120-3-0-A
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。
あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。
従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。
優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。
先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm)
フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。
ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。

用途
スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。
トラスコ品番137-4456タイプ3°テーパスリムシャンクBT40把握径(Φmm)20刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする