代表画像

PMS-150UWBINJ-E46 プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在 ユーエイキャスター 28702155 PMS-150UWBINJ-E46 プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在 ユーエイキャスター 28702155 PMS-150UWBINJ-E46 プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在 ユーエイキャスター 28702155

プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28702155 品番PMS-150UWBINJ-E46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)300 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)87〜94 取付高(mm)198 用途重量物を軽く動かしたい台車に。 仕様自在式、プレート式、始動性・重視タイプ トラスコ品番148-7578 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ウレタン 質量(g)2371 車輪幅(mm)38 穴径d(Φmm)11 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)12 ボス幅B(mm)56 取付ピッチY(mm)87〜94 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)87〜94 取付座B(mm)120
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする