メイン画像
ユーエイキャスター
重量用双輪キャスター固定車50径 ナイロン車輪 固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28702180
品番
HR-50BN-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
許容荷重に対して、低い取付高さが特徴の低床式キャスターです。
用途
機械装置などの搬入、設置に最適です。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
70×74
取付ピッチ(mm)
52
取付高(mm)
77
仕様
プレート式
トラスコ品番
148-7555
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒色)
質量(g)
270
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
46
取付高H(mm)
77
取付ピッチY(mm)
52
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A(mm)
70
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
52
取付座B(mm)
74
車輪タイプ
双輪