代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28702198
品番
PMS-150WB-E46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。
軽い始動力で、抜群の操作性
始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
94×94(87×87)
取付高(mm)
198
用途
重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様
自在式、プレート式
トラスコ品番
148-7576
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ゴム
質量(g)
1880
車輪幅(mm)
40
ボス幅B(mm)
56
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
120
取付座B(mm)
120
関連資料:
(0.05MB)
注意
※自在式