メイン画像

TYEFL-BK-04 イヤーラックス フリースブラック メテックス 28702250 TYEFL-BK-04 イヤーラックス フリースブラック メテックス 28702250 TYEFL-BK-04 イヤーラックス フリースブラック メテックス 28702250 TYEFL-BK-04 イヤーラックス フリースブラック メテックス 28702250 TYEFL-BK-04 イヤーラックス フリースブラック メテックス 28702250 TYEFL-BK-04 イヤーラックス フリースブラック メテックス 28702250

イヤーラックス フリースブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28702250 品番 TYEFL-BK-04
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スタイリッシュなフレームレス防寒耳カバーです。
フレームがないのでアクション自由自在です。
激しい動きをしても外れません。
既に日本だけで100万人の方々に愛用されているロングヒットセラーです。(フリース素材には企業などのロゴ入れ可能です。)

用途通勤、通学、散歩、スポーツに。 トラスコ品番148-7868 材質ポリエステル ブラック サイズSM 幅(cm)6.5 長さ(cm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする