メイン画像

AL4-T 積水 線形誘導標 アローライト 積水樹脂 28702268 AL4-T 積水 線形誘導標 アローライト 積水樹脂 28702268 AL4-T 積水 線形誘導標 アローライト 積水樹脂 28702268

積水 線形誘導標 アローライト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28702268 品番AL4-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

広角度反射ニュートラスで、道路線形を問わず幅広く誘導対応できます。

用途昼間から薄暮れ、夜間の道路線形標示に。 トラスコ品番160-1597 セット内容取扱説明書 材質基板:アルミニウム合金(1.2mm)・高耐久蛍光黄色シート 厚さ(mm)1.2 黄/赤 縦(mm)510 横(mm)400 取付け方法Φ60.5mm用Uバンド 表示内容矢印
注意
※当製品に支柱は含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする