メイン画像

BLN-HEAD-T 積水 視線誘導標 ビッグライト 積水樹脂 28702374 BLN-HEAD-T 積水 視線誘導標 ビッグライト 積水樹脂 28702374 BLN-HEAD-T 積水 視線誘導標 ビッグライト 積水樹脂 28702374

積水 視線誘導標 ビッグライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28702374 品番BLN-HEAD-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

遠方からの注意喚起に効果を発揮する大型反射体です。

用途車道における遠方からの注意喚起に。 トラスコ品番153-2021 セット内容取扱説明書 材質反射体:ポリカボネード樹脂 外径(Φmm)300 取付け方法ワンタッチΦ60.5mmUバンド
注意
※当製品に支柱は含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする