メイン画像

718S ランス棒 スーパーランス ファイアーランス工業 28702505 718S ランス棒 スーパーランス ファイアーランス工業 28702505 718S ランス棒 スーパーランス ファイアーランス工業 28702505 718S ランス棒 スーパーランス ファイアーランス工業 28702505

ランス棒 スーパーランス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 28702505 品番 718S
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

他の熱切断や機械的切断工法で困難な対象物を溶断します。
対象物の鋼種、大きさを選びません。
他の工法と比べ圧倒的な切断スピードです。
ファイアーランスシリーズより補足・短く・軽いため取り回しが良く、作業する人の負担が軽減します。

用途下水道・上水道・土木・河川・水門工事やスクラップ処理・解体現場・リサイクル現場など幅広い作業に。 トラスコ品番160-7811 材質 長さ(mm)1810 型式718S タイプ切断 外径(Φmm)12.7 切断能力(mm)鉄150mm以下 非鉄金属100mm以下 継手ユニソケット
注意
※メーカーランスホルダー以外使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする