メイン画像
SHT
SHTの ペンチ/プライヤ/ニッパー
SHTの プライヤ
SHTの ノーズプライヤ
SHT 溶接用プライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28702530
品番
PM12
参考基準価格(税別)
¥4,184
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プラットと丸めハンマー機能付です。
300mmチェーン付です。
快適な握りグリップです。
用途
ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。
付属品
300mmチェーン
トラスコ品番
160-9132
材質
本体:高炭素鋼、グリップ:ランダムポリマー(PPR)
全長(mm)
215
切断能力
Φ1.5