メイン画像
コーワ(KOWA)
コーワ(KOWA)の サポーター・テーピング
コーワ(KOWA)の サポーター
コーワ(KOWA)の 手首・足首用 サポーター
バンテリンコーワサポーター 手くび専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28702697
品番
23074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
テーピング機能付進化形サポーター
用途
手首用サポーター
トラスコ品番
364-9463
材質
ナイロン、ポリウレタン
色
シルバーグレー
サイズ
S
手首周り(cm)
13〜15