メイン画像
アラオ
アラオの 物品棚/収納用品
アラオの ツールボックス/ツールバッグ
アラオの 帆布製
リフトバッグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28702880
品番
AR-4163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
底板が突き抜けを防止します。
開口部にワイヤー入りです。
底面通し型の把手ベルトにより、高強度が実現しました。
すり切れ防止のため、底に鋲が付いています。
色
黒/(開口部)水色
仕様
底面に鉄板入り、側面底にD環付(4ヵ所)
トラスコ品番
257-8161
材質
ベルト:ポリエステル、外装原反:ポリエステル、内装原反:#4000シルバーシート
質量(kg)
3.2
耐荷重(kg)
100
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
1600