メイン画像

DLP54C ラインパウダー ダストレス 28702959 DLP54C ラインパウダー ダストレス 28702959

ラインパウダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4袋) 注文コード 28702959 品番 DLP54C
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。
粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。
色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。
主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。

トラスコ品番181-4418 材質主原料:炭酸カルシウム 長さ(mm)400 幅(mm)375 厚さ(mm)145 赤、黄、青、緑 容量(kg)5×4袋 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする