メイン画像
カスタム
カスタムの 厚さ測定
カスタムの 厚さ計
STGー01U専用 カプラント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28702977
品番
STGC-01
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
超音波厚さ計 STG-01U に付属のカプラントを使い切った際の補充用。
トラスコ品番
266-8861
幅(mm)
50
容量(mL)
45
高さ(mm)
120
奥行(mm)
35