メイン画像
コーワ(KOWA)
コーワ(KOWA)の サポーター・テーピング
コーワ(KOWA)の サポーター
コーワ(KOWA)の 腰用 サポーター
バンテリンサポーター 腰椎コルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28702995
品番
23114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
下腹部持ち上げ&背屈抑制機能付腰椎コルセットです。
腰椎上部から骨盤にかけて腰全体を幅広くしっかりガードし、より強度にサポートします。
用途
腰椎コルセット。
トラスコ品番
207-6247
材質
本体/ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタン、面ファスナー/ナイロン、縁取りテープ/ポリエステル、ポリウレタン、パネル/ポリプロピレン バックル/ポリアセタール
色
ブラック
サイズ
L
ウエスト(cm)
80〜100