メイン画像

23118 バンテリンサポーター 腰椎コルセット コーワ(KOWA) 28703029 23118 バンテリンサポーター 腰椎コルセット コーワ(KOWA) 28703029 23118 バンテリンサポーター 腰椎コルセット コーワ(KOWA) 28703029

バンテリンサポーター 腰椎コルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ウエスト(cm)80〜100 ブルーグレー 注文コード28703029 品番23118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はウエスト・色など9種類から選べます 他の種類を見る

下腹部持ち上げ&背屈抑制機能付腰椎コルセットです。
腰椎上部から骨盤にかけて腰全体を幅広くしっかりガードし、より強度にサポートします。

用途腰椎コルセット。 トラスコ品番207-6250 材質本体/ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタン、面ファスナー/ナイロン、縁取りテープ/ポリエステル、ポリウレタン、パネル/ポリプロピレン バックル/ポリアセタール ブルーグレー サイズL ウエスト(cm)80〜100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28703029 23118 65567734 - バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA) バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA) 1個 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする